品番 : EA912GA-5
品名 : 60x 11x195mm 包丁収納サヤ(ブラック)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UH-4705 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 60×11×195 | 重量(g) | 60 |
材質 | サヤ:ABS樹脂 ロックベルト:ポリプロピレン |
耐熱温度 | サヤ:70℃ ロックベルト:120℃ |
アウトドアでの、包丁の持ち運び・保管が、便利に安全になります。 | |||
適用形状 | 牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁) | 適用サイズ | 刃長:185mm以下 刃幅:40~50mm以下 先端厚:2.5mm以下 刃厚:4mm以下 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/15 11:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2211ページ |
拡大