詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HC-34A

品名 : 180mm 三徳包丁

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 32987-181
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 全長 305mm
刃長 180mm 材質 特殊ステンレス鋼
ハンドル材質 ABS樹脂 硬度(HRC) 約57
冷硬処理 FRIODURR フリオデュア 刃付け レイザーエッジエクストラスムース
ハンドル
シェイプ 新アーチ型 装飾 エンドプレート・スペイサー
ハンドルタイプ 全貫通構造 重量 160g
手にフィットし、握りやすいアーチ型ハンドル
手とハンドルが一体感を感じるハンドルシェイプ
力を入れてもストレスのかからないハンドル上部
小指がハンドルに引っ掛けやすく力を伝達しいやすい形状
食洗機対応
独自の成分を配合した錆に強く切れ味の持続性に優れた特殊ステンレス鋼材。
冷硬処理
独自の焼き入れ処理を施した鋼材を低温で焼き入れ硬化処理し、素材の組織を安定させて特性を引き出す工程をフリオデュアと呼びます。包丁の硬度・耐腐蝕・切れ味の持続を向上させます。
中子がハンドルエンドまで入っているのでナイフ全体の重量バランスが優れています。
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 18:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2171ページ

代替品

EA912HC-34B
  • 品番

    EA912HC-34B

  • コメント

    変更点:刃長・重量・色

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top