詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HE-6A

品名 : 205mm 料理はさみ

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 11562-001
シリーズ ヘンケルス(HENCKELS) 全長 205mm
刃長 70mm 材質 刃:特殊ステンレス鋼
ハンドル:ポリプロピレン樹脂+エラストマー樹脂
刃に微細な波刃加工がある為、食材をしっかりホールドし、滑りません。
カニなど硬いものにも使える用途多彩な万能タイプの料理バサミ。
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/15 01:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2113ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top