詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HE-6B

品名 : 200mm 料理はさみ

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 13967-200
シリーズ ヘンケルス(HENCKELS) 全長 200mm
刃長 85mm 材質 刃:特殊ステンレス鋼
ハンドル:ポリプロピレン樹脂
カニなど硬いものにも使える用途多彩な万能タイプの料理バサミ
刃に微細な波刃加工があるため、食材をしっかりホールドし、滑りません。
衛生的で安心な抗菌ハンドル
ネジ蓋開け、栓抜き付き
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 15:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ネジ蓋開け付き
  • 栓抜き付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top