品番 : EA912HF-12
品名 : φ 74x295mm 玉しゃくし(目盛付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 39756-000 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | サイズ(mm) | φ74×295 |
| 材質 | 本体:ステンレス 柄部:ステンレス、ABS樹脂 |
耐熱温度 | 130℃ |
| 重量 | 128g | ||
| 熱がハンドルに伝わりにくい設計です。 | |||
| しゃくしの内側に目盛付で、計量もできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
代替品
![]() |
|

