詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HF-15A

品名 : 285mm シリコン製ヘラ

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 37160-032
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 全長 285mm
材質 本体:シリコン
柄部:ステンレス、ABS樹脂
耐熱温度 本体:230℃
柄:700~800℃
重量 120g
熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
材料を混ぜたり、すくい取ったりするのに便利です。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 07:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2113ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top