詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HF-53A

品名 : φ60x240mm 穴あき玉しゃくし(ステンレス製)

仕様

サイズ φ60×240mm 材質 金属部:ステンレス鋼
ハンドル部:ポリプロピレン
重量 54g
穴あきの為、具のみを取り分けできます。
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/14 01:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2112ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top