詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HL-5

品名 : 54x182x46mm 包丁研ぎ器

仕様

商品名 ウォーターシャープナー とぎMAX サイズ 54×182×46mm
材質 本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂(耐熱温度70℃)
カバー:ポリカーボネート
砥石:アランダム #400
両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁に
鋼、割込み、ステンレス等、包丁の材質を選ばず使用可能。
(※セラミック・チタン・ハイス包丁・波刃型包丁には使用できません。)
包丁を研ぎ溝に垂直にさし込んで軽く手前に引くだけ。どなたでも簡単に研ぐことができます。
砥石が回転することにより刃先に向かって研いで行き、なめらかですばらしい切れ味が甦ります。
とぎ部のカバーを取り外せ水を溜めて研ぐことが可能。より効率よく研げシャープな刃先に仕上がります。
握り部と底部すべり止めにエラストマー樹脂を採用。よりグリップ力をアップしました。
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/16 05:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2114ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top