品番 : EA912J-42
品名 : 400x105x 20mm 水切り
よく使うコップ類をサッと洗って置ける
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2621 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 400×105×20(H)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 収納目安 | 一般的なグラスが5~6個 | ||
| グラスやカトラリー置きにぴったりのサイズです。 | |||
| カウンターキッチンやシンク回りのわずかな隙間など、置き場所に困らないスリム設計のグラス&マグスタンド | |||
| 洗い物がしやすくなりチョイ置き収納として活躍 | |||
| トレーは取り外し式でお手入れ簡単 | |||
| 接地面は穴が開いているのでグラスやマグカップ、カトラリー等が乾きやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/17 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2109ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
