詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-46

品名 : 160x130x170mm 水切り(スチール製)

毎日使うグラスやマグカップの水切り・収納に便利

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2847
対応サイズ φ70mm、高さ150mmまでのグラス 色 ツヤのあるホワイト
仕様 4~6個 サイズ(mm) 160×130×170(H)
材質 本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)
トレイ:ポリプロピレン
シリーズ tower(タワー)
滑り止めキャップ付きで、グラスをキズつけず、立てて干すことができます。
水受けトレー付きでキッチンカウンターやシンク周りに設置できます。
コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレーは取り外し可能でお手入れもラクラク。
なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレー・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとしてもご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/16 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2109ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top