詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-59

品名 : 90x150x110mm 調味料入れ

小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2889
容量 650ml サイズ 90(W)×150(D)×110(H)mm
重量 220g 材質 PS樹脂、ABS樹脂
耐熱温度 80℃
インデックスシール付
計量スプーン付(小さじ5ml)
スプーンを内部の板に引っ掛けて収納できるので、簡単に引き出せます。
スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的
分解してお手入れできて衛生的です。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2110ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top