詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-9

品名 : 450x270x 30mm まな板(檜製)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 34535-400
サイズ 450(W)×270(D)×30(H)mm 重量 1660g
材質 ヒノキ
四万十ヒノキの一枚板を使用しています。
四万十ヒノキは、ヒノキオイルを豊富に含んでいるため、水切れが早く、変色しにくい性質を持っています。
適度な柔軟性と弾力性があるため、刃あたりがやさしく、包丁の刃をいためにくくなっています。
裏面は、肉を切り分けた際に出る肉汁を受け止める溝加工付で、周囲を汚しません。
木口部分には、黒ずみを防ぐため蜜蝋ワックスを塗布してあります。
食洗機は使用不可
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/21 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2115ページ

代替品

EA912J-72
  • 品番

    EA912J-72

  • コメント

    サイズ:500x270x20mm

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top