詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912JB-2A

品名 : 175mm 三徳包丁

仕様

全長 300mm 刃長 175mm
板厚 2.5mm 材質 刃:特殊ステンレスMV鋼
柄:アセタール・コポリマー樹脂
用途 和洋の料理に対応のバランス刀身 重量 130g
硬度 HRC 58~59
抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能
使用後は、水気を取って保管してください。
口金: 一体型
追加説明
カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 01:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2114ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top