品番 : EA912JF-4
品名 : 295mm 包丁(セラミックス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | SC-18WB |
---|---|---|---|
全長 | 295mm | 刃長 | 180mm |
重量 | 96g | 材質 | 刃身:ジルコニアセラミック ハンドル:ポリプロピレン樹脂 |
片刃形状 | |||
肉、野菜、パン、フルーツ等 | |||
硬い物は切らないで下さい | |||
セラミック刃で錆びない・永切れ・お手入れ簡単です。 | |||
本体、刃を含めて金属未使用です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA912JF-1 195mm 包丁(セラミックス製) |
EA912JF-2A 260mm 包丁(セラミックス製) |
EA912JF-3 282mm 包丁(セラミックス製) |
EA912JF-4 295mm 包丁(セラミックス製) |
拡大