詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912MB-51

品名 : 140x230x45mm 紙皿(50枚)

仕様

サイズ(W×D×H) 140×230×45mm 耐熱温度 100℃
材質 天然パルプ(バガス紙) 入数 50枚
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。
バガス紙とは、他の非木材原料に比べ、低コスト・低エネルギーで製造可能な地球環境に良い原料です。
水や油に強く、電子レンジで使用する事ができます。
燃えるゴミとして処理できます。
食品衛生法規格基準適合商品
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/07 00:50現在)

商品入数 50 販売単位 袋
カタログページ 2111ページ 2450ページ
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top