詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912MD-12

品名 : 160mm スプーン(木製/100本)

仕様

全長 160mm 材質 木
重量 約2.8g(1本あたり) カラー ナチュラル
入数 100本
天然の木材を使用し燃えるゴミとして廃棄できる、環境に配慮したスプーンです。
追加説明
カタログ価格

950 円(税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/16 07:39現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 2111ページ
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top