詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912NW-11

品名 : 15ml 計量スプーン(電子レンジ対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
段差メモリで簡単計量

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2703
容量 15ml 全長 142mm
材質 ABS樹脂 耐熱温度 90℃
調理台に平行に置いて計れます。
大さじ1・小さじ小・小さじ1/2が段差で計量できます。
熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/30 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2114ページ

代替品

EA991KB-22
  • 品番

    EA991KB-22

  • コメント

    5、15mlセット

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top