詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913AB-34

品名 : 26g キムコスリムタイプ(冷凍室用)

仕様

内容量 26g 有効期間 約6ヶ月
対応サイズ 100Lまで 成分 ヤシ殻活性炭、造粒活性炭
用途 冷凍室用
冷凍室の混ざったニオイを強力脱臭
スリムで邪魔にならず、しっかり脱臭する冷凍室用脱臭剤です。
すきまにあわせて縦置き、横置き、寝かせ置きができます。
炭パワーで気になるニオイをしっかり脱臭
ニオイ移りを防ぐので氷がおいしい
容器中央のシールに使用開始年月を油性ボールペンなどで記入し、冷凍室内の特にニオイの気になる場所に設置します。
※容器の中に入っている黒い袋は破らずにそのまま使用してください。
追加説明
カタログ価格

335 (税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2155ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top