詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913AS-2

品名 : 78x27mm ファイアースターター

仕様

サイズ 27×78×9mm 付属のこ長 74mm
材質 マグネシウム 重量 50g
悪天候でも使用できます。
軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。

<使用方法>
1.葉っぱ、小枝、草などの燃えやすいものを集めます。
2.本体(灰色)の側面の細い棒(黒色)に、のこぎり刃を擦り削りくずを出して発火させます。
マグネシウムの削りくずは素早く燃焼します。
ほんの少しの削りかすでも発火します。
本体(灰色バー)は可燃性ではありません。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/08/31 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2448ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top