品番 : EA913CD-12A
品名 : 334x271x107mm カセットコンロ(省エネタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東邦金属工業 | 型番 | CY-9 |
---|---|---|---|
サイズ | 334(W)x271(D)x107(H)mm | 火力 | 3.3kW(2800kcal) |
点火方式 | 圧電点火式 | 安全装置 | 圧力感知安全装置閉止弁型 |
ガス消費量 | 約190g/h | ||
サビに強いステンレス製汁受皿付 | |||
火力安定装置(ヒートパネル)搭載 | |||
第四世代の渦巻く炎、省エネ新サイクロンバーナー搭載 | |||
安定感を増したワイヤー五徳 | |||
ボンベ誤装着防止セットレバー採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/20 20:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|