品番 : EA913FA-17
品名 : 720ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | SOD-700-10 |
|---|---|---|---|
| EA913FA-7用燃料ボトル | |||
| サイズ | φ74×290mm | 重量 | 178g |
| 容量 | 720ml | ボトル容量 | 1000ml |
| 材質 | 本体:アルミ、キャップ:樹脂 | ||
| ガソリンは入っていません。 | |||
| 追加説明 |
●ガソリンスタンドで、直接給油することはできません。別途ガソリン携行缶として認可済みのタンクまたは容器へ一端給油したのちに、本製品に移し替えてください。(2013/04/10 1028) |
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
