詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913FA-23

品名 : 297x110x 19mm テーブル(軽量/折畳式)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 ST-630 PAT.P
サイズ 使用時:297(W)×210(D)×78(H)mm
収納時:297(W)×110(D)×19(H)mm
耐荷重 3kg
材質 天板:アルミニウム
フレーム:ステンレス
収納ケース本体・ひも:ナイロン
ひも留め:樹脂
重量 約395g
パッと開くだけのワンアクションで4本のスタンドが飛び出す!
コンパクトなA4サイズの軽量テーブル
ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利です。
収納時はA4ハーフサイズに小さくたためて携帯性に優れます。
持ち運びに便利な専用収納ケース付
転落防止加工
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/11 23:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2444ページ
ウェブカタログ画像
  • パッと開いてサッと閉じる!
  • 【付属品】収納ケース

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top