詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913LD-1A

品名 : 535x525x320mm 焚火兼用グリル

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 81064161
材質 ステンレス、スチール、ポリエステル 使用サイズ 約535(W)×525(D)×320(H)mm
収納サイズ 約530(W)×350(D)×80(H)mm 重量 約5.4kg
ゴトク幅 約13.5mm 付属品 本体、焚火ゴトク(串焼きプレート付)
ワイヤーロストル、収納バック
テーブル(EA913LD-10C)とセットにしてご使用して頂くとお皿、コップの置き場に困りません。
元祖ピラミッドスタイル
薪を立てる焚火ゴトク
ダッチやケトルも直接
魚の串焼きも楽しめる串焼きプレート
焚き火・バーベキュー・ダッチオーブンに!
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/04 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2447ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top