詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VE-1

品名 : 0.7L 急須(茶コシ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 0.7L(満水容量0.8L) サイズ(W×H)mm 166×160
重量 420g 材質 ステンレス(18-8)
仕様 茶コシ付
追加説明
カタログ価格

7,080 (税抜)/ 7,788 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 17:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2172ページ

代替品

EA913VE-1A
  • 品番

    EA913VE-1A

  • コメント

    変更点:容量・外観など仕様全般

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top