品番 : EA913VG-3
品名 : 280mm グリルパン
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UG-1553 |
---|---|---|---|
直径 | 280mm | 重量(g) | 950 |
材質 | 鉄(ラッカー塗装) | 板厚 | 1.6mm |
深さ | 25mm | ||
パエリア料理が手軽に楽しめます。 | |||
七輪や鉄板焼きにも使えます。 | |||
調理で溶け出した鉄分で、食事から毎日少しずつ鉄分補給 | |||
熱伝導が良く、野菜はシャキッとお肉はこんがり中はジューシーに美味しく焼き上がります。 | |||
優れた耐久性、鉄は油でメンテナンスすることでなじみ更に焦げ付きにくく長く使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/13 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2556ページ |
拡大