品番 : EA913VL-133
品名 : 20L ウォータータンク(抗菌)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-9533 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 容量 | 20L |
| サイズ(W×D×H) | 395×190×360mm | 広口部分の直径 | 内側:約11.3㎝、外側:12.0㎝ |
| 抗菌タイプ | |||
| 食品衛生法に適合しています。 | |||
| 別売のウォータータンク用スタンドEA913VL-140と合わせて使うと大変便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913VL-140 : スタンド(ウォータータンク用) |
ウェブカタログ画像
拡大


