詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VL-142

品名 : 10L ウォータータンク(抗菌)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-2032
容量 10L サイズ(W×D×H)mm 355×145×295
重量(g) 720 材質 ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
カラー オリーブ 耐熱温度 80℃
耐冷温度 -20℃
抗菌タイプ
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利です。
別売のウォータータンク用スタンドEA913VL-140と合わせて使うと大変便利です。
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA913VL-142A
  • 品番

    EA913VL-142A

  • コメント

    抗菌なしに仕様変更

EA508AT-315
  • 品番

    EA508AT-315

  • コメント

    違い:メーカー、コック無等

ウェブカタログ画像
  • ※コップは付属していません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top