品番 : EA913VL-152
品名 : 6L 背負えるウォーターバッグ
緊急時の水の補給や備蓄に
仕様
| 容量 | 6L | サイズ(mm) | 335×44×340(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリエチレン | 重量 | 85g |
| たたんでコンパクトに収納できるので防災セットにいれやすく、付属の紐を通すと背負うことができるウォーターバッグです。 | |||
| 2日分の生活用水、約6Lまで水を入れて保管・使用できます。 | |||
| 注水目安が印刷されているので、水の入れすぎでの吹きこぼれを防ぐことができて効率的に水を使えます。 | |||
| 防災用やレジャー用など水の保管・持ち運びが必要な時役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/12 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2353ページ 2452ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
