品番 : EA913VM-47B
品名 : 240mm/ 6.0L 深型両手鍋(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 6L | 直径 | 240mm |
---|---|---|---|
深さ | 138mm | 重量 | 2,070g |
材質 | 本体:18-10ステンレス、底:アルミ+18-0ステンレス、ふた:18-10ステンレス | ||
食洗機対応可能 | |||
熱源 | 電磁調理器(IH200V対応)を含むすべての熱源に対応。(電子レンジは熱源に含みません) | ||
新しい底構造で均一で素早い熱伝導を可能にしたクックウェア。 | |||
ウルトラストロング アルミニウムコアを挟んだカプセル構造の底は、優れた熱伝導と蓄熱性を実現。 | |||
ステンレスの輝きが美しいミラー仕上げ。傷に強くお手入れが簡単なハイグロスフィニッシュ加工。 | |||
きっちりと閉まり、熱と水分を鍋の中にしっかりキープできるステンレスの蓋。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大