品番 : EA913VR-100
品名 : [EA913VR-11B,14B用] マルチハンドル
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CQP-H3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 187(W)×41(D)×56(H)mm | 重量 | 200g |
| 材質 | 樹脂上部:ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃) 樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 金属部:ステンレス鋼 ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) |
||
| EA913VR-11B、EA913VR-14B用の替ハンドル ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 旧EA913VR-3A、旧-4A、旧-13A、旧-11A、旧-14A、旧-41A、旧-42A用 | |||
| ダイヤモンドコートパン・セラミックカラーパン専用のハンドルです。 | |||
| シリコンフックで調理中のがたつきを抑えます。 | |||
| 安心設計のダブルロック式 | |||
| ※アイリスオーヤマ製の適合するシリーズ以外には使用しないでください。 ※調理は必ず中火以下で行い、フライパン・鍋の側面に火が回らないようにご注意ください。マルチハンドルが焼損し正常に使用出来なくなったり、フライパン・鍋を保持出来なくなると落下・やけどに繋がる恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA913VR-11B : [ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応) |
| 本体 | EA913VR-14B : [12点組] 鍋・フライパンセット(IH対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
