品番 : EA913VR-14A
品名 : [12点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ISN-SE12 |
---|---|---|---|
セット内容 | フライパン…容量2.7L 直径26cm 深さ61mm 炒め鍋…容量3L 直径26cm 深さ71mm 鍋…容量1.5L 直径16cm 深さ80mm 鍋…容量2.6L 直径20cm 深さ95mm エッグパン…容量1.3L サイズ235×150×53mm ガラスふた16cm ガラスふた20cm ガラスふた26cm PEシールふた16cm PEシールふた20cm マルチハンドル2本 |
材質 | フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン:アルミニウム合金(外:焼付塗装加工、内:ダイヤモンドコーティング)、 ガラスふた:強化ガラス、シリコン樹脂、 PEシールふた:ポリエチレン |
直火・IH対応 | |||
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。 | |||
ハンドルが取れるので、調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて収納もできます。 | |||
内側はマーブル調のデザイン、外側のカラーはホワイトです。 | |||
IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 | |||
※電子レンジでは使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 22:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2213ページ |
拡大