品番 : EA913VR-35
品名 : 28cm フライパン用ガラス蓋(IH用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-IS-GL28 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:強化ガラス・シリコン樹脂、 取っ手:ガラス入りナイロン |
耐熱温度 | 220℃ |
ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 | |||
直径 | 298mm | 高さ | 44mm |
重量 | 730g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 13:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA913VR-31 16cm フライパン用ガラス蓋(IH用) |
EA913VR-32 18cm フライパン用ガラス蓋(IH用) |
EA913VR-33 20cm フライパン用ガラス蓋(IH用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)