品番 : EA913VR-51
品名 : 370x160x68mm エッグパン(IH対応)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NTL-EGMO |
|---|---|---|---|
| サイズ | 370×160×68(H)mm | 内寸 | 150×180mm |
| 調理面の深さ | 40mm | 満水容量 | 0.8L |
| 重量 | 470g | 表面加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外側:セラミック塗膜加工 |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム18%) (底の厚さ/3.0mm はり底を含む) ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度140℃) |
対応熱源 | IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応 (※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) |
| カラー | グレイッシュモカ | ||
| IH・ガス火対応 | |||
| 軽量で使いやすく扱いやすいフライパン | |||
| 軽く握りやすい形状のハンドルのため、ラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。 | |||
| ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。 | |||
| ナチュラルカラーと木目調のハンドル、内側のマーブル模様で、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。 | |||
| 有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
