詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-26B

品名 : 1200x600x680/350mm テーブル(折畳式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 73180032
材質 フレーム:アルミ
天板:プリント紙化粧合金(ウレタン樹脂塗装)
サイズ 組立時:約1200×600×680/350(H)mm
収納時:約645×645×85(H)mm
重量 約4.4kg 耐荷重 目安(静止荷重):約40kg
高さ2WAY
ヴィンテージ風デザイン
天板はウッド調デザイン
汚れにも強くアウトドアに最適です。
軽量アルミフレームを採用
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/08 23:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA913YA-53
  • 品番

    EA913YA-53

  • コメント

    サイズ:1200x600x705/370mm

ウェブカタログ画像
  • ※ローテーブル時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top