品番 : EA913YA-62
品名 : 330x215x105mm テーブル(軽量/折畳式)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-570 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ) | 330×215×105(H)mm (50×40×300(L)mm) |
重量(g) | 500 |
| 材質 | 天板・脚部:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) | 耐荷重 | 10kg(均等) |
| 組立簡単、本体と脚の一体化構造 | |||
| 収納ケース付で持ち運びに便利。 | |||
| 軽量・コンパクトに収納。ピクニック、ツーリング等に最適。 | |||
| 天板には耐食、耐摩耗性に優れたアルマイト加工。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2444ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913YA-63 : [EA913YA-62用] 収納カバー(OD) |
ウェブカタログ画像
拡大

