詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YD-52

品名 : 820x510x 800mm チェアー(ポータブル/アイボリー)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-1673
サイズ(W×D×H) 使用時:820×510×800mm、
収納時:140×140×840mm
重量 2.3kg
材質 フレーム:スチール、
シート:ポリエステル・ウレタンフォーム
カップホルダー付
収納バッグ付
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/01/29 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2445ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top