品番 : EA913YD-82
品名 : 820x510x800mm チェアー(ポータブル/ブラック)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1827 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 使用時:820×510×800mm 収納時:140×140×840 |
座面の高さ | 360mm |
| 耐荷重 | 座面:80kg 棚部:2kg |
材質 | フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) シート:ポリエステル 背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム |
| 重量 | 2.3kg | ||
| バッグが置ける棚モック付のポータブルチェアー | |||
| カップホルダー付 | |||
| 収納バッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/13 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
