品番 : EA913YD-91
品名 : 650x400x600mm チェアー(ポータブル/ベージュ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CCM-HIGH |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 650×400×600 (160×160×650) |
重量(kg) | 1.9 |
| 材質 | フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 張り材:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム 収納袋:ポリエステル |
耐荷重 | 80㎏ |
| 座面の高さ | 310mm | カラー | ベージュ |
| ひじ掛けにはドリンクホルダーが付いています。 | |||
| ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプミニです。 | |||
| よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。 | |||
| 組み立て、収納が簡単に行えます。 | |||
| 使用時に座面を広げるとロックがかかる安心機能付きです。 | |||
| 収納に便利なキャリーバック付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

