品番 : EA915-148
品名 : 長方形パラソル(UVカット/ウォーターウェイト付)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UD-59 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・長方形パラソル×1台 ・ウォーターウェイト×2台 |
サイズ(W×D×H)mm | パラソル:2100×1400×2100 ウェイト:400×400×270 |
| 親骨の長さ(mm) | 1250 | テント収納サイズ(mm) | 95×95×1470 |
| 材質 | 傘生地:ポリエステル100% 親骨・ポール:スチール(粉体塗装) ウェイト・ポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン パラソルネジキャップ:ポリプロピレン |
重量(g) | パラソル:約3000 ウェイト(空時):900 ウェイト(満水後):約11000 |
| サービスマンの熱中症対策にも使えるパラソルとウェイトの便利なセット | |||
| サービスカーの車体や建物の壁際に寄せて日陰を作りだせます。 | |||
| 日差しの向きに合わせて角度を調整できるチルト機能付き | |||
| 太径の頑丈なパイプで安定感があります。 | |||
| ウェイトはパラソルを差したまま積み重ね可能 固い地面では持ち手にガイドロープを結んで固定できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA915-125 : 2100x1400x2100mm 長方形パラソル(UVカット) |
| セット商品 | EA915-147 : 10.0kg ウォーターウェイト(タープ/テント用) |
| オプション | EA915-129 : 670x580x490mm パラソル用三脚スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
