品番 : EA915-21
品名 : 3.0x 3.0m 四脚テント(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 使用時:3005×3005×1740~2400(H)mm(高さ4段階調整) 収納時:190×200×1300(H)mm |
支柱高 | 1270~2140mm |
|---|---|---|---|
| 脚部外径 | 25mm | 材質 | フレーム:スチール、テント:ポリエステル(150デニール) |
| 重量 | 約16kg | 付属品 | 杭、ローラーバッグ |
| 日影部分と上部のスペースが大きく、ゆとりのあるワイド設計タイプ | |||
| 軽量なスチールフレームを使用しています。 | |||
| 脚の固定や高さ調整はプッシュボタン式。 | |||
| レジャーなどに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|

