詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-29

品名 : ウエイトバッグ(テント用/4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重 11.4kg サイズ 260(W)×540(H)mm
重量 980g(4個) 材質 ポリエステル(500デニール)
強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。
この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。
マジックテープ式で、テントの支柱に
  簡単に取り付けることができます。
入数は4個です。
追加説明
カタログ価格

9,100 (税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 22:34現在)

商品入数 4 販売単位

代替品

EA915-29A
  • 品番

    EA915-29A

  • コメント

    変更点:サイズ,メーカー

ウェブカタログ画像
入数4個
  • 入数4個
  • 使用イメージ(テントは別売、ロゴ部分が異なります)
  • 使用イメージ(ロゴ部分が異なります)
  • 入数4個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top