品番 : EA915-42B
品名 : 2.0x 2.0m 四脚テント(白色/張ロープ冠付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
4本の脚を外側に広げるだけで組立ができるテントです。
仕様
| 使用時サイズ(収納時サイズ) | 2000(W)×2000(D)×2840~3110(H)mm(高さ4段階調整) (280×280×1500mm) |
材質 | フレーム:スチール 天幕:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工 |
|---|---|---|---|
| 支柱高 | 1500~2500mm | 支柱幅 | 31×31(内部伸縮部:26×26)mm |
| 重量(kg) | 15.8kg | ||
| テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付 | |||
| サイドシート(別売)の正面は入口ファスナー付です。 | |||
| 4~5人向け | |||
| 収納バッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915-43 : サイドシート(2x2mテント用/透明/4面分) |
| オプション | EA915-131 : 5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個) |
| 関連商品 | EA915-126 : 10.0kg(5kgx2) ウォーターウェイト(テント用) |
| 関連商品 | EA915-127 : 10.0kg ウエイトスチール(テント用) |

