品番 : EA915-70
品名 : テント収納袋(OD色/キャスター付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 1600×300×300 | 材質 | ポリエステル(600デニール)+裏面PVC加工 |
|---|---|---|---|
| 色 | OD | 重量(g) | 1700 |
| 2×2m、3×3m、3×4.5mのODテント(天幕+フレーム・脚一式)を収納できます。 ※サイドシート4面分も一緒に収納可能ですが全体重量が重くなりますので運搬時にご注意ください。 |
|||
| 通常付属の収納袋に比べ、運搬しやすいように底面キャスターを追加 | |||
| 丈夫な素材で破れにくい | |||
| サイズ調整ベルト付き 収納スペースに余裕がある時に袋全体を絞るためのベルトです。 |
|||
| 肩掛けベルト付き | |||
| 手の負担を軽減するグリップハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
| 本体 | EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
| 本体 | EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
ウェブカタログ画像
拡大
