品番 : EA915BD-61
品名 : [フリー] 使い捨て防寒ポンチョ(アルミ)
仕様
| サイズ | 1000×1200mm | 厚み | 0.03mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 85g | 材質 | アルミ蒸着ポリエチレン |
| 色 | シルバー | ||
| フリーサイズ | |||
| 避難時の防寒・防風対策に、またハイキングなどの突然の雨や野外でのトイレに | |||
| 緊急処置用品として、また海・山へのレジャー用品としてもご活用いただけます。 | |||
| 劣化しにくい4層構造 | |||
| 耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用ポンチョです。 | |||
| 拡げればすぐに使用できる寝袋タイプです。中に入れば保温・断熱効果があります。 | |||
| 畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズです。 | |||
| アルミ層が体温の低下を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/16 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2350ページ 2443ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
