品番 : EA915BD-64
品名 : 1000x2000mm 防寒アルミ寝袋(4層・静音)
仕様
| 用途 | ・雨・風を防ぐ非常災害用保温簡易袋に ・非常用の防水、災害時の保温に ・海や山へのレジャー用に |
サイズ | 1000×2000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.03mm | 材質 | アルミ蒸着ポリエチレン |
| 軽量でコンパクトな緊急用シート。広げてすぐに使用できます。 | |||
| 4層構造で劣化しにくく長期保存が可能です。(※メーカー推奨5年) | |||
| 耳障りな音が少ない静音タイプです。 | |||
| 光・熱を反射し、体にくるむと保温・断熱効果があります。 | |||
| 防水・防風用としてもお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2350ページ 2443ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
