詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BD-66

品名 : [フリー] 使い捨てトイレポンチョ

仕様

サイズ 980(フード含:1300mm)×1200mm 重量 255g
材質 EVA樹脂
フリーサイズ(身長130cm以上)
収納ポーチ付
周りを気にせず安心してトイレや着替えの目隠しができます。
頭からスッポリかぶり、雨や寒さ対策にしたり、スポーツ観戦にと幅広く利用出来るポンチョです。
【使用上の注意】
・火に近づけたり高温の場所に放置しないでください。
・フードを使用すると視野は狭くなりますので、歩行や用をたす時には充分ご注意ください。
・用途以外のご使用や、小さなお子様だけでのご使用はおやめください。
・激しい風雨には充分に対応できませんのでご了承ください。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/02/28 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2350ページ 2443ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納ポーチ付
  • 裏面
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top