品番 : EA915BD-82
品名 : 3.5Lトタン湯たんぽ
仕様
| サイズ | 330×240×100mm | 容量 | 3.5L |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.5mm | 重量 | 780g |
| 材質 | 亜鉛鉄板、真鍮、合成ゴム | 使用温度 | お好みの温度のお湯を使用してください。 ※必ず沸騰したお湯(100度)を入れる必要はなく、給湯器や瞬間湯沸かし器で最高温度に設定して頂いたお湯を使用して頂いて問題ありません。 |
| 保温時間 | 約8~9時間 (お湯の量や使用環境で異なります。) |
||
| 自然な温もりを感じられる湯たんぽです。 | |||
| 電気を使わず環境にやさしい製品です。 | |||
| ※低温やけどにはご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/13 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2350ページ 2443ページ | ||||
