詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-112

品名 : 1830x 740x200mm エアーベッド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-3409
材質 塩化ビニル樹脂 付属品 リペアセット
サイズ(W×L×T) 使用時:740×1830×200mm、
収納時:270×330×100mm
重量 2.5kg
耐荷重 80kg
シングルサイズ
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/25 10:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA915DB-112A
  • 品番

    EA915DB-112A

  • コメント

    変更点:サイズ・耐荷重等

ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top