詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-151

品名 : 450x1000mm 難燃タオル

仕様

メーカー 帝健 型番 CTA6PG
サイズ 450×1000mm 材質 難燃レーヨン45%
難燃アクリル22%
コーネックス15%
綿18%
カラー ライトグリーン 入数 1枚
自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
追加説明
カタログ価格

3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/22 01:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2350ページ 2443ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top