品番 : EA915DB-76A
品名 : 980x1840x200mm エアーベッド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 73853004 |
---|---|---|---|
シングルサイズ | |||
使用時サイズ | 約980(W)×1840(L)×200(T)mm | 収納時サイズ | 約380×220×180mm |
重量 | 約2.9kg | 材質 | PVC、ABS樹脂 |
付属品 | 電動ポンプ、足踏みポンプ、 収納バッグ |
電源(ポンプ用) | 単1アルカリ乾電池×4本(別売) |
スイッチ1つで自動空気注入(約2分) | |||
どこでもOK電池式 | |||
極厚レジャー用エアベッド | |||
心地いい肌触り/ベルベット仕上げ | |||
電動ポンプ内蔵式で設置が簡単です。 | |||
テント内での使用に | |||
車内での使用に | |||
急な来客時に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,810 円(税抜)/ 10,791 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 19:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2547ページ |
代替品
|